Εγχειρίδιο HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Χωρητικότητα 10 Tons | AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manual Χωρητικότητα 10 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BYH Μοντέλο: UBC100Cross Ref: 6HJH8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€728.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Διάσταση A6.00 έως 13.25 "
Διάσταση C6"
Διάσταση D1.75 "
Διάσταση Ε14.63 "
Διάσταση G4.65 "
Διάσταση Η1.25 "
φινίρισμαΧρώμα
Πλάτος φλάντζας6 έως 13.25 "
Χωρητικότητα σιαγόνων6 έως 13-1 / 4 "
Υλικό σιαγόνωνΑτσάλι
Άνοιγμα γνάθου6.00 έως 13.25 "
Σημείο ανύψωσηςΣτέλεχος
Αξιολόγηση φορτίου20,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά παξιμαδιών
ΥλικόΑτσάλι
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Ασφαλές φορτίο εργασίας20,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.5275
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάσταση B Μέγ. (22.50 ίντσες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧωρητικότητα σιαγόνωνΤιμή
Σφιγκτήρας δέσμης HARRINGTON UBC030 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 λίβρες4 έως 12 "4 έως 12 "€364.98
HARRINGTON UBC050 Σφιγκτήρας δοκού 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 λίβρες4 έως 12 "4 έως 12 "€475.19
HARRINGTON UBC010 Σφιγκτήρας δοκού 2000 λίβρες | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "έως 7-1 / 2"€209.57
Σφιγκτήρας δέσμης HARRINGTON UBC020 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "έως 7-1 / 2"€249.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manual Χωρητικότητα 10 Tons
€728.52 /μονάδα