Σφιγκτήρας δέσμης HARRINGTON UBC030 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10

HARRINGTON UBC030 Σφιγκτήρας δοκού 6000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7PYY Μοντέλο: UBC030Cross Ref: 23XT10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€340.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης4-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης19-3 / 5 "
Χωρητικότητα6000 λίβρες
Πάχος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας4 έως 12 "
Χώρος στο ύψος5"
Χωρητικότητα σιαγόνων4 έως 12 "
Υλικό σιαγόνωνΑτσάλι
Σημείο ανύψωσηςΣτέλεχος
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά παξιμαδιών
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης12 "
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
συνολικό πλάτος4.25 "
Ασφαλές φορτίο εργασίας6000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.288
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧωρητικότητα σιαγόνωνΤιμή
HARRINGTON UBC050 Σφιγκτήρας δοκού 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 λίβρες4 έως 12 "4 έως 12 "€443.07
Εγχειρίδιο HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Χωρητικότητα 10 Tons | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 τόνοι.6 έως 13.25 "6 έως 13-1 / 4 "€679.27
HARRINGTON UBC010 Σφιγκτήρας δοκού 2000 λίβρες | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "έως 7-1 / 2"€198.98
Σφιγκτήρας δέσμης HARRINGTON UBC020 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "έως 7-1 / 2"€230.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON UBC030 Σφιγκτήρας δοκού 6000 Lb.
€340.31 /μονάδα