HARRINGTON SNERM005S-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 1000 Lb. | AE9FNA 6JGA0

HARRINGTON SNERM005S-L-15 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας Με Καρότσι 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FNA Μοντέλο: SNERM005S-L-15Cross Ref: 6JGA0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,456.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts16.9
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος15.437 "
Βάθος στέγασης12.437 "
Μήκος στέγασης23.187 "
Πλάτος στέγασης15.593
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης15 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15.437 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP0.6
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERM005L-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC Current15 FPM1000 λίβρες15.625 "31.5 "0.75€9,422.57
HARRINGTON NERM005S-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0DC Current29 fpm1000 λίβρες15.625 "31.5 "1.2€9,932.66
HARRINGTON NERM010L-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC Current14 FPM2000 λίβρες17 "31.5 "1.2€9,822.07
HARRINGTON NERM010S-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8DC Current28 fpm2000 λίβρες17 "31.5 "2.4€11,233.23
HARRINGTON NERM020L-L-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC Current14 FPM4000 λίβρες22.437 "31.5 "2.4€12,626.68
HARRINGTON NERM020S-L-15 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC Current28 fpm4000 λίβρες23 "31.5 "4.7€14,747.92
HARRINGTON NERM030C-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6DC Current17 FPM6000 λίβρες32-15 / 16 "39.437 "4.7€15,455.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNERM005S-L-15 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας Με Καρότσι 1000 Lb.
€9,456.10 /μονάδα