HARRINGTON NERM010S-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZW 6HJN3

HARRINGTON NERM010S-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BZW Μοντέλο: NERM010S-L-15Cross Ref: 6HJN3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,086.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts11.8
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος17 "
Βάθος στέγασης14 "
Μήκος στέγασης23.5 "
Πλάτος στέγασης15.593
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης28 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων17 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ28 fpm
Τάση230/460
Τροχός πέλμα Dia.2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERM005L-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC Current15 FPM1000 λίβρες15.625 "31.5 "0.75€8,989.42
HARRINGTON NERM005S-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0DC Current29 fpm1000 λίβρες15.625 "31.5 "1.2€9,272.96
HARRINGTON NERM010L-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC Current14 FPM2000 λίβρες17 "31.5 "1.2€9,679.32
HARRINGTON NERM020L-L-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC Current14 FPM4000 λίβρες22.437 "31.5 "2.4€12,192.43
HARRINGTON NERM020S-L-15 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC Current28 fpm4000 λίβρες23 "31.5 "4.7€14,223.08
HARRINGTON NERM030C-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6DC Current17 FPM6000 λίβρες32-15 / 16 "39.437 "4.7€14,714.73
HARRINGTON NERM050L-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10000 Lb AE9CAJ 6HJP5 NERM050L-L-1519 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 λίβρες33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€20,143.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM010S-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 2000 Lb.
€11,086.03 /μονάδα