HARRINGTON SNER030C-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 6000 Lb. 15 πόδια | AE9FLV 6JFZ1

HARRINGTON SNER030C-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 6000 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FLV Μοντέλο: SNER030C-15Cross Ref: 6JFZ1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,121.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts23.9
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα6000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος29.5 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης29.5 "
Πλάτος στέγασης13.187 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης3.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων29.5 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΤιμή
HARRINGTON SNER003S-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 500 Lb. 15 πόδια | AE9CAX 6HJR7 SNER003S-15500 λίβρες7.7500 λίβρες13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "€3,971.27
HARRINGTON SNER005L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 15 πόδια | AE9CBA 6HJT0 SNER005L-151000 λίβρες7.71000 λίβρες14 "0.34114 "6.625 "€4,093.33
HARRINGTON SNER005S-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 15 πόδια | AE9CBD 6HJT3 SNER005S-151000 λίβρες16.91000 λίβρες14.625 "0.6114.625 "7.5 "€4,776.49
HARRINGTON SNER010L-15 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 15 πόδια | AE9CBG 6HJT6 SNER010L-152000 λίβρες16.92000 λίβρες16 "0.6116 "7.5 "€4,798.30
HARRINGTON SNER010S-15 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 15 πόδια | AE9CBK 6HJT9 SNER010S-152000 λίβρες23.92000 λίβρες17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€6,402.91
HARRINGTON SNER020L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000 Lb. 15 πόδια | AE9CBN 6HJU2 SNER020L-154000 λίβρες23.94000 λίβρες22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€6,397.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNER030C-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 6000 Lb. 15 πόδια
€8,121.32 /μονάδα