HARRINGTON SNER005L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια | AE9CAZ 6HJR9

HARRINGTON SNER005L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CAZ Μοντέλο: SNER005L-10Cross Ref: 6HJR9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,811.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts7.7
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος14 "
Βάθος στέγασης6.625 "
Μήκος στέγασης14 "
Πλάτος στέγασης9 15 / 16 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14 "
Κινητήρας HP0.34
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON SNERP003S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 10 πόδια | AB8HRR 25K764 SNERP003S-1014.625 "7.7Τραβήξτε-Ρότορα6.625 "22.25 "13 "14 FPM500 λίβρες€4,110.13
HARRINGTON SNERP005L-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 10 πόδια | AB8HRV 25Κ767 SNERP005L-1014.625 "7.7Τραβήξτε-Ρότορα6.625 "22.25 "13 "7 FPM1000 λίβρες€4,560.86
HARRINGTON SNERP005S-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 10 πόδια | AB8HRY 25Κ770 SNERP005S-1015.375 "16.9Τραβήξτε-Ρότορα7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 λίβρες€5,000.59
HARRINGTON SNERP010L-10 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 10 πόδια | AB8HTB 25Κ773 SNERP010L-1016.5 "16.9Τραβήξτε-Ρότορα7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 λίβρες€4,971.17
HARRINGTON SNERP010S-10 Electric Chain Hoist 2000 Lb. 10 πόδια | AB8HTE 25K776 SNERP010S-1017-11 / 16 "23.9Τραβήξτε-Ρότορα8-5 / 16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 λίβρες€6,914.80
HARRINGTON SNERP020L-10 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 10 πόδια | AB8HTH 25K779 SNERP020L-1022.25 "23.9Τραβήξτε-Ρότορα8-5 / 16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 λίβρες€6,769.46
HARRINGTON SNERP030C-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 6000 Lb. 10 πόδια | AB8HTL 25K782 SNERP030C-1028.875 "23.9Τραβήξτε-Ρότορα8-5 / 16 "26.875 "16.5 "3.5 fpm6000 λίβρες€9,042.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNER005L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια
€3,811.16 /μονάδα