HARRINGTON SHB050-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5

HARRINGTON SHB050-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BYE Μοντέλο: SHB050-20Cross Ref: 6HJH5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,947.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό / Τρόλεϊ
ΦρένοΦρένο Γουέστον
Βάθος15.437 "
Άνοιγμα γάντζου1.875 "
Μήκος35.13 "
Ανύψωση20 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων7.75 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου90 λίβρες
Πλάτος27.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 315.45
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα γάντζουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΠλάτοςΤιμή
HARRINGTON SHB010-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 λίβρες4.5 "21 "€9,401.65
HARRINGTON SHB020-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 λίβρες5.75 "24.5 "€9,936.40
HARRINGTON SHB030-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4 SHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 λίβρες6.5 "25.625 "€11,724.13
HARRINGTON SHB080-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 λίβρες10 "28 "€21,184.83
HARRINGTON SHB100-20 Ανυψωτικό / καροτσάκι Ansi / asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 λίβρες10 "28 "€22,433.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SHB050-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16
€18,947.92 /μονάδα