HARRINGTON SHB030-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4

HARRINGTON SHB030-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BYD Μοντέλο: SHB030-20Cross Ref: 6HJH4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,724.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό / Τρόλεϊ
ΦρένοΦρένο Γουέστον
Βάθος12.875 "
Άνοιγμα γάντζου1.75 "
Μήκος30 "
Ανύψωση20 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων6.5 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου74 λίβρες
Πλάτος25.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 235.35
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα γάντζουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΠλάτοςΤιμή
HARRINGTON SHB010-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 λίβρες4.5 "21 "€9,401.65
HARRINGTON SHB020-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 λίβρες5.75 "24.5 "€9,936.40
HARRINGTON SHB050-20 Ανυψωτικό / καρότσι Ansi / asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 λίβρες7.75 "27.38 "€18,947.92
HARRINGTON SHB080-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 λίβρες10 "28 "€21,184.83
HARRINGTON SHB100-20 Ανυψωτικό / καροτσάκι Ansi / asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 λίβρες10 "28 "€22,433.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SHB030-20 Ανυψωτικό/τρόλεϊ Ansi/asme B30.16
€11,724.13 /μονάδα