HARRINGTON NERM020C-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 15ft | AF7ZMF 23XR92

HARRINGTON NERM020C-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 4000lb 15ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZMF Μοντέλο: NERM020C-L-15Cross Ref: 23XR92

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,495.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts4.8
Ύψος δέσμης4-29 / 32 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας6 1/33 έως 7 1/50 "
Χώρος στο ύψος27-13 / 64 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης5 13 / 32 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων27-13 / 64 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση230/460
Υλικό τροχούΣφραγισμένος χάλυβας
Τροχός πέλμα Dia.4-11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.4
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€34,381.96
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€36,434.06
HARRINGTON NERM100S-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 FPM20,000 λίβρες46.5 "€38,063.59
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRP 25Κ762 NERM100SD-L-15 / 230v10.5 "17.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,763.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM020C-L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 4000lb 15ft
€11,495.89 /μονάδα