HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRP 25Κ762

HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HRP Μοντέλο: NERM100SD-L-15 / 230vΣταυρός: 25K762

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41,906.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts17.3x2
Ύψος δέσμης6-7 / 8 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας5 1/2 έως 8 11/16 "
Χώρος στο ύψος46.5 "
Βάθος στέγασης10.5 "
Μήκος στέγασης28.875 "
Πλάτος στέγασης13.25 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης11 / 3.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων46.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας98.375 "
Κινητήρας HP4.7x2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ4
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 427.05
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€32,190.62
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€34,111.91
HARRINGTON NERM100S-L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 FPM20,000 λίβρες46.5 "€38,063.59
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€41,906.25
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,763.07
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,717.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 15 πόδια
€41,906.25 /μονάδα