HARRINGTON NERG005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15 πόδια | AG3PRB 33RV80

HARRINGTON NERG005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PRB Μοντέλο: NERG005L-FG-15Cross Ref: 33RV80

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,657.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.4
Ύψος δέσμης3-3 / 4 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΚαροτσάκι με γρανάζια
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 4 "
Χώρος στο ύψος16-5 / 16 "
Βάθος στέγασης16-5 / 16 "
Μήκος στέγασης22.375 "
Πλάτος στέγασης8.5 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης15 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16-5 / 16 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας51.187 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.2-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4hp | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 / 2.5 fpm4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€17,269.97
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με κινητήρα 15 πόδια 15fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες14-13 / 16 "31.5 "0.75€15,937.87
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 15 Fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€11,187.72
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 λίβρες14 FPM2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.2€12,472.77
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 15 πόδια | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 FPM4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€15,397.82
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003LD-FG-15 με τρόλεϊ 500lb. 15 πόδια | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 / 2.5 fpm500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,703.65
HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 0.75hp | AG3PRP 33RV92 NERG005LD-FG-158.5 "3.41000 λίβρες15 / 2.5 fpm1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,689.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERG005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15 πόδια
€10,657.54 /μονάδα