GRAINGER 13R533 Chest, 42 x 42 x 23.37 Inch Size, 9 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXZ 42

GRAINGER 13R533 Στήθος, 13R533 x 13R533 x 23.37 ίντσες Μέγεθος, 9 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXZ Μοντέλο: 13R533Σταυρός: 42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€948.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος23.375 "
ΧρώμαTan
Βάθος19 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΗλεκτρική διέλευση
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος23.375 "
Μήκος42 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος39.5 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης9 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπαούλο παρέχει μεγάλο χώρο για την αποθήκευση και τη στερέωση εργαλείων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμένουν στα εργοτάξια για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το μπαούλο διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 2 σημείων για εξαιρετική προστασία από κλοπή.
  • Το εργονομικό καπάκι αυτού του σεντούκι επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν το κιβώτιο συμμοριών από 3 πλευρές.
  • Έρχεται με προ-τρυπημένες ολισθήσεις που εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση των τροχών.
  • Αυτό το στήθος είναι εξοπλισμένο με ισχυρές, εσοχές πλαϊνές λαβές που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει μεντεσέ πιάνου για άριστη προστασία από παραβιάσεις του κουτιού αποθήκευσης στο στήθος.
  • Αυτό το μπαούλο διαθέτει ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για εύκολη και αδιάβροχη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το στήθος ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του σεντούκι;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 9 cu.ft.

Ε. Τι είναι το ηλεκτρικό δακτύλιο;

Α. Ο δακτύλιος καλωδίου είναι ένας δακτύλιος ή σωλήνας μέσω του οποίου διέρχεται ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή καλώδιο. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή καουτσούκ.

Ε. Ποιοι τροχοί είναι συμβατοί με αυτό το στήθος;

A.

  • Αυτό το μπαούλο είναι συμβατό με διάφορα σετ τροχών που είναι εξοπλισμένα με φρένα. Θα πρέπει να έχουν δύο άκαμπτους και δύο περιστρεφόμενους τροχούς.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R533 Στήθος, 13R533 x 13R533 x 23.37 ίντσες Μέγεθος, 9 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€948.44 /μονάδα