HARRINGTON NER100SD-10 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HPZ 25K725

HARRINGTON NER100SD-10 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HPZ Μοντέλο: NER100SD-10 / 230vΣταυρός: 25K725

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34,194.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά VoltsX 17.3 2
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος46.5 "
Βάθος στέγασης10.5 "
Μήκος στέγασης31.437 "
Πλάτος στέγασης47.187 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης11 / 3.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων53-15 / 16 "
Κινητήρας HPX 4.7 2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ8
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 315
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NER005LD-10 Electric Chain Hoist 1000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLL 14Η713 NER005LD-108.5933.6DC Current15 / 2.5 fpm1000 λίβρες14.625 "0.752€5,136.26
HARRINGTON NER005SD-10 Electric Chain Hoist 1000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLP 14Η716 NER005SD-108.5935.1DC Current29 / 5 fpm1000 λίβρες14.625 "1.22€5,877.91
HARRINGTON NER010LD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLT 14Η719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC Current14 / 2.5 fpm2000 λίβρες16-15 / 16 "1.22€6,040.86
HARRINGTON NER010SD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1DC Current28 / 4.5 fpm2000 λίβρες16-15 / 16 "2.42€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-10 Electric Chain Hoist 4000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLZ 14Η725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC Current14 / 2.5 fpm4000 λίβρες22.625 "2.42€8,019.78
HARRINGTON NER020SD-10 Electric Chain Hoist 4000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MMC 14Η728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3DC Current28 / 4.5 fpm4000 λίβρες23.187 "4.72€9,881.64
HARRINGTON NER030CD-10 Electric Chain Hoist 6000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MMF 14Η731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC Current17 / 3 fpm6000 λίβρες32-15 / 16 "4.72€9,408.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER100SD-10 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια
€34,194.64 /μονάδα