HARRINGTON NER010SD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLW 14H722

HARRINGTON NER010SD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Voltage 230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MLW Μοντέλο: NER010SD-10Σταυρός: 14H722

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,090.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts9.1
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος16-15 / 16 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης24.5 "
Πλάτος στέγασης9 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης28 / 4.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16-15 / 16 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.55
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NER005LD-10 Electric Chain Hoist 1000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLL 14Η713 NER005LD-108.5933.6DC Current15 / 2.5 fpm1000 λίβρες14.625 "0.752€5,136.26
HARRINGTON NER005SD-10 Electric Chain Hoist 1000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLP 14Η716 NER005SD-108.5935.1DC Current29 / 5 fpm1000 λίβρες14.625 "1.22€5,877.91
HARRINGTON NER010LD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLT 14Η719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC Current14 / 2.5 fpm2000 λίβρες16-15 / 16 "1.22€6,040.86
HARRINGTON NER020LD-10 Electric Chain Hoist 4000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MLZ 14Η725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC Current14 / 2.5 fpm4000 λίβρες22.625 "2.42€8,019.78
HARRINGTON NER020SD-10 Electric Chain Hoist 4000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MMC 14Η728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3DC Current28 / 4.5 fpm4000 λίβρες23.187 "4.72€9,881.64
HARRINGTON NER030CD-10 Electric Chain Hoist 6000 lb. 10 ft Τάση 230 | AA6MMF 14Η731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC Current17 / 3 fpm6000 λίβρες32-15 / 16 "4.72€9,408.98
HARRINGTON NER050LD-10 Electric Chain Hoist 10000 lb. 10 ft Volt 230 | AA6MMJ 14Η734 NER050LD-1012.5 "17.3DC Current11 / 2 fpm10,000 λίβρες33.5 "4.72€14,056.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER010SD-10 Electric Chain Hoist 2000 lb. 10 ft Voltage 230
€8,090.50 /μονάδα