HARRINGTON NER100LD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 20 πόδια | AB8HPN 25K715

HARRINGTON NER100LD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HPN Μοντέλο: NER100LD-20 / 460vΣταυρός: 25K715

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24,336.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts8.3
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος46.5 "
Βάθος στέγασης10.5 "
Μήκος στέγασης28 15 / 16 "
Πλάτος στέγασης13.187 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης5.5 / 2 fpm
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων53-15 / 16 "
Κινητήρας HP4.7
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ4
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 329.85
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON NER005LD-20 Electric Chain Hoist 1000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLN 14Η715 NER005LD-2014.625 "3.6DC Current7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 λίβρες€5,787.19
HARRINGTON NER005SD-20 Electric Chain Hoist 1000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLR 14Η718 NER005SD-2014.625 "5.1DC Current7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 λίβρες€6,287.37
HARRINGTON NER010LD-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 2000 λίβρες 20 πόδια Τάση 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1DC Current8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 λίβρες€5,876.60
HARRINGTON NER010SD-20 Electric Chain Hoist 2000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLY 14Η724 NER010SD-2016-15 / 16 "9.1DC Current8-5 / 16 "24.5 "9 11 / 16 "28 / 4.5 fpm2000 λίβρες€7,962.91
HARRINGTON NER020LD-20 Electric Chain Hoist 4000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MMB 14Η727 NER020LD-2022.625 "9.1DC Current9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 λίβρες€8,064.17
HARRINGTON NER020SD-20 Electric Chain Hoist 4000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MME 14Η730 NER020SD-2023.187 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 λίβρες€10,409.00
HARRINGTON NER030CD-20 Electric Chain Hoist 6000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MMH 14Η733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 λίβρες€10,302.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER100LD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 20 πόδια
€24,336.11 /μονάδα