DAYTON 6Z429 Speed ​​Reducer Indirect Drive 20 1 | AF2YBQ

DAYTON 6Z429 Speed ​​Reducer Indirect Drive 20 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2YBQ Μοντέλο: 6Z429

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€696.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.75
Μέγιστη. Ροπή εξόδου436 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή436 ίντσες-lb.
Ονομαστικό RPM εξόδου88
Ονομαστική αναλογία20:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.7 / 8 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP436 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP185 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP135 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP286 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου700 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΔιπλή έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΈμμεση κίνηση
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1.75 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8483405050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡουλεμάνΜέγιστη. Εισαγωγή HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 1/40 HPΡοπή εξόδου @ 2 HPΤιμή
DAYTON 2Z306 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 58 1 | AC4DUD 2Z306-Κωνικό κύλινδρο0.3285 ίντσες-lb.193 ίντσες-lb.128 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z307 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 39 1 | AC4DUE 2Z307-Κωνικό κύλινδρο0.5202 ίντσες-lb.152 ίντσες-lb.101 ίντσες-lb.3600-€891.99
DAYTON 2Z308 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 26 1 | AC4DUF 2Z308-Κωνικό κύλινδρο0.75154 ίντσες-lb.115 ίντσες-lb.77 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z309 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 18 1 | AC4DUG 2Z309360 ίντσες-lb.Κωνικό κύλινδρο1108 ίντσες-lb.84 ίντσες-lb.54 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z310 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 11 1 | AC4DUH 2Z310302 ίντσες-lb.Κωνικό κύλινδρο191 ίντσες-lb.68 ίντσες-lb.45 ίντσες-lb.3600-€851.50
DAYTON 6Z419 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AF2YBE 6Z419-Μπάλα0.25-209 ίντσες-lb.-3600-€584.33
DAYTON 6Z420 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 60 1 | AF2YBF 6Z420-Μπάλα0.3415 ίντσες-lb.314 ίντσες-lb.-3600-€655.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z429 Speed ​​Reducer Indirect Drive 20 1
€696.92 /μονάδα