HARRINGTON LB015-15-SYH Μοχλός Ανυψωτική αλυσίδα 3000 lb 15 πόδια | AG3PVE 33RW57

HARRINGTON LB015-15-SYH Lever Chain Hoist 3000 lb 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PVE Μοντέλο: LB015-15-SYHCross Ref: 33RW57

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,323.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΑυτόματο φρένο τύπου Weston
ΑλυσίδαΕπινικελωμένη
Μήκος Αλυσίδας15 πόδια.
φινίρισμαΑκρυλικό κίτρινο
Άνοιγμα γάντζου1"
Μήκος μοχλού10-13 / 32 "
Ανύψωση15 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13.25 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου64 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5325
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON LB015-15-SC-SYH Ανυψωτήρας αλυσίδας 3000lb 15 πόδια Συμπλέκτης ολίσθησης | AG3PVJ 33RW61 LB015-15-SC-SYH1"3000 λίβρες13.25 "€1,529.93
HARRINGTON LB030-15-SYH Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 6000 lb 15 πόδια | AG3PVN 33RW65 LB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 λίβρες13-9 / 16 "€1,748.57
HARRINGTON LB030-15-SC-SYH Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000lb Συμπλέκτης ολίσθησης 15 ποδιών | AG3PVT 33RW69 LB030-15-SC-SYH1-5 / 16 "6000 λίβρες13-9 / 16 "€1,955.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON LB015-15-SYH Lever Chain Hoist 3000 lb 15 πόδια
€1,323.03 /μονάδα