BUSSMANN Ασφάλειες βύσματος: Σειρά S


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Στοιχείο: Διπλός , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould και Littelfuse Type S , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: Type S , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Mfr. Σειρά: Type S , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Συσκευασία: Όγκος , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Τύπος τερματισμού: Σπείρωμα με σπείρωμα , Τύπος: Συνδέστε την ασφάλεια , Τάση (AC): 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S-2-1 / 2
Ασφάλειες στρογγυλού σώματος2.5A-10AΣυνδέστε την ασφάλεια1-
RFQ
B
S-1-8 / 10
Ασφάλειες στρογγυλού σώματος1.8A--Συνδέστε την ασφάλεια1€25.05
B
S-1-1 / 8
Ασφάλειες στρογγυλού σώματος1.125A--Συνδέστε την ασφάλεια1€25.05
B
S-4 / 10
Ασφάλειες στρογγυλού σώματος400mA--Συνδέστε την ασφάλεια1€25.05
C
S-5-6 / 10
Βιδωτό (Τύπος S)-5-6/1010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-5
Βιδωτό (Τύπος S)-510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-4-1 / 2
Βιδωτό (Τύπος S)-4.510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€141.75
C
S-4
Βιδωτό (Τύπος S)-410kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-25
Βιδωτό (Τύπος S)-2510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€12.73
C
S-2
Βιδωτό (Τύπος S)-210kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-14
Βιδωτό (Τύπος S)-1410kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-1-6 / 10
Βιδωτό (Τύπος S)-1-6/1010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-12
Βιδωτό (Τύπος S)-1210kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€15.32
C
S-20
Βιδωτό (Τύπος S)-2010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€15.74
C
S-10
Βιδωτό (Τύπος S)-1010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€15.32
C
S-1-1 / 4
Βιδωτό (Τύπος S)-1.2510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-8
Βιδωτό (Τύπος S)-810kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€12.73
C
S-6-1 / 4
Βιδωτό (Τύπος S)-6.2510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-30
Βιδωτό (Τύπος S)-3010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€15.32
C
S-3-2 / 10
Βιδωτό (Τύπος S)-3-2/1010kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-15
Βιδωτό (Τύπος S)-1510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€16.86
C
S-3-1 / 2
Βιδωτό (Τύπος S)-3.510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική4€140.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;