HARRINGTON ED400DA-6 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 400 Lb 6 πόδια 120 | AF7ZKD 23XR27

HARRINGTON ED400DA-6 Electric Chain Hoist 400 Lb 6 Feet 120

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZKD Μοντέλο: ED400DA-6Cross Ref: 23XR27

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,936.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts6
ΦρένοΗλεκτρομηχανική και αναγεννητική
Χωρητικότητα400 λίβρες
ΤαξινόμησηH2
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΛευκό και Πορτοκαλί
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος37-13 / 64 "
Βάθος στέγασης5"
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης6 13 / 64 "
Hz60
Ανύψωση6 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης26 / 10 fpm
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων37-13 / 64 "
Κινητήρας HP0.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΚινητήρας HPΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
HARRINGTON ED220DA-6 Ανελκυστήρας ηλεκτρικής αλυσίδας 220 Lb 6 πόδια 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1 / 5 "5220 λίβρες0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm€5,367.61
HARRINGTON ED525DA-6 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 525 Lb 6 πόδια 120 | AF7ZKL 23XR37 ED525DA-637-13 / 16 "10525 λίβρες0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44 / 10 fpm€6,583.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON ED400DA-6 Electric Chain Hoist 400 Lb 6 Feet 120
€5,936.79 /μονάδα