Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN RD703SL Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMK 31C916

HANSEN RD703SL Coupler Body (m)npt 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4ZMK Μοντέλο: RD703SLΚωδ. Σταυρού: 31C916
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
€33.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςRed
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN GR603 Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLJ 31C891 GR603Πράσινο(Μ) ΝΡΤ1500 psi1 / 4 "€32.84
HANSEN GR603SL Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLK 31C892 GR603SLΠράσινο(Μ) ΝΡΤ100 psi1 / 4 "€39.24
HANSEN GR604RSL Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLN 31C895 GR604RSLΠράσινοΑρσενικό UNF100 psi9 / 16 "€46.90
HANSEN GR605R Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Brass | AC4ZLQ 31C897 GR605RΠράσινο(Μ) ΝΡΤ1500 psi9 / 16 "€38.51
HANSEN RD703 Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMJ 31C915 RD703Red(Μ) ΝΡΤ1500 psi1 / 4 "€32.41
HANSEN RD704LSL Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMN 31C919 RD704LSLRedΑρσενικό UNF15 psi9 / 16 "€48.42
HANSEN RD705LSL Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMR 31C922 RD705LSLRed(Μ) ΝΡΤ15 psi1 / 4 "€57.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN RD703SL Coupler Body (m)npt 1/4 Brass
€33.52 /μονάδα