Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 02A Βύσμα ζεύξης (f)npt 1/4 Brass | AC4ZKY 31C881

HANSEN 02A Βύσμα Ζεύξης (f)npt 1/4 Ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZKY Μοντέλο: 02AΚωδ. Σταυρού: 31C881

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€11.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
Βύσμα ζεύξης HANSEN 00A (f) npt 1/4 Brass | AC4ZKX 31C880 00A-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 8 "€10.38
HANSEN 03A Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZKZ 31C882 03A-(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€10.22
HANSEN 04R Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 Brass | AC4ZLA 31C883 04R-(Μ) ΝΡΤ9 / 16 "€11.54
HANSEN 05R Βύσμα ζεύξης (f) npt 1/4 Brass | AC4ZLB 31C884 05R-(ΣΤ) ΝΡΤ9 / 16 "€20.50
HANSEN 07A Σωλήνας βύσματος ζεύξης Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€12.78
HANSEN 08A Μπουζί συνδέσμου Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Μάνικα Μπάρ-€72.37
HANSEN 09A Πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLE 31C887 09A3 / 8 "Μάνικα Μπάρ-€12.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 02A Βύσμα Ζεύξης (f)npt 1/4 Ορείχαλκος
€11.45 /μονάδα