Τροχός τροχού HAMILTON W-1230-D-1 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες | AE6VTF 5VJ42

HAMILTON W-1230-D-1 τροχός τροχού 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VTF Μοντέλο: W-1230-D-1Cross Ref: 5vj42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€370.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1-15 / 16 "
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα1"
Μήκος πλήμνης3.25 "
Αξιολόγηση φορτίου3500 λίβρες
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, ελαφρά χημικά
ΚλειδίΔεν περιλαμβάνονται
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.2385
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΤιμή
Τροχός τροχού HAMILTON W-420-SVB-1/2 850 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 έως 999 λίβρες850 λίβρεςΟχιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-30 βαθμούς έως 600 βαθμούς F€398.48
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-SVB-1/2 1200 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρεςΟχιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-30 βαθμούς έως 600 βαθμούς F€782.25
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-LP-3/4 1500 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 έως 2999 λίβρες1500 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€79.37
Τροχός τροχού HAMILTON W-820-LP-3/4 1750 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 έως 2999 λίβρες1750 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€121.89
Τροχός τροχού HAMILTON W-1030-LP-1 3600 Lb. 10 D x 3 ίντσες | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 έως 5999 λίβρες3600 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€257.39
Τροχός τροχού HAMILTON W-1230-LP-1 4400 Lb. 12 D x 3 ίντσες | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 έως 5999 λίβρες4400 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€322.86
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-SPB-1/2 960 Lb. 6 D x 2 ίντσες | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 έως 999 λίβρες960 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΠεριλαμβάνεται-50 βαθμούς έως 175 βαθμούς F€80.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON W-1230-D-1 τροχός τροχού 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες
€370.99 /μονάδα