Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALTEC N-1147A Βαλβίδα ελαστικών Standard Bore 2 Inch Brass PK10 | AH3HVG 32HF07

HALTEC N-1147A Βαλβίδα ελαστικού Τυπική οπή ορείχαλκου 2 ιντσών PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HVG Μοντέλο: N-1147ACross Ref: 32HF07

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελαστικών σφιγκτήρα
ΧρώμαΟρείχαλκος
Μήκος2"
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση αέρα200 psi
Μέγεθος τρύπας ζάντας0.625 "
Μέγεθος βαλβίδαςStandard Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALTEC N-1147A Βαλβίδα ελαστικού Τυπική οπή ορείχαλκου 2 ιντσών PK10
€43.26 /πακέτο