HALLOWELL U3258-1MB Ντουλάπα Ντουλάπας (3) Φαρδιά (3) Ανοίγματα | AD7XQD 4HA82

HALLOWELL U3258-1MB Ντουλάπα Ντουλάπας (3) Φαρδιά (3) Ανοίγματα

Στοιχείο: AD7XQD Μοντέλο: U3258-1MBΣταυρός: 4HA82
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€899.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμαθαλάσσια Μπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (2) One Prong Hooks
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος14 "
Ύψος ανοίγματος69 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΥλικόΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΤιμή
HALLOWELL USS1288-1 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AA6PDD 14L054 USS1288-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (1) ΆνοιγμαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€1,661.23
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AA6PDE 14L055 USS3288-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (3) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€3,632.42
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AA6PDF 14L056 USS1888-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (1) ΆνοιγμαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€2,024.57
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AA6PDG 14L057 USS3888-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (3) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€4,429.54
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Ευρεία (2) Ανοίγματα | AA6PDH 14L058 USS1288-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (2) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€1,726.83
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (6) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€3,805.88
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Ντουλάπα Ντουλάπι (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AA6PDK 14L060 USS1888-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (2) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€2,090.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL U3258-1MB Ντουλάπα Ντουλάπας (3) Φαρδιά (3) Ανοίγματα
€899.71 /μονάδα