HALLOWELL KMP1860HG Finished End Panel D 18 Inch H 60 Inch Grey | AA8UTW 1AET9

HALLOWELL KMP1860HG Ολοκληρωμένο τελικό πάνελ D 18 ιντσών Υ 60 ιντσών γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UTW Μοντέλο: KMP1860HGΚωδ. Cross: 1AET9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€126.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤελικό πλαίσιο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος60 "
ΥποκατηγορίαΤελικό πάνελ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΤιμή
HALLOWELL KMP1260PT Τελικό τελικό πάνελ D 12 H 60 Περγαμηνή | AA8UTK 1AER8 KMP1260PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι12 "60 "Τελικό πάνελ-€88.28
HALLOWELL KMP1560PT Τελικό τελικό πάνελ D 15 H 60 Περγαμηνή | AA8UTL 1AER9 KMP1560PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι15 "60 "Τελικό πάνελ-€107.02
HALLOWELL KMP1860PT Τελικό τελικό πάνελ D 18 H 60 Περγαμηνή | AA8UTM 1AET1 KMP1860PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι18 "60 "Τελικό πάνελ-€126.08
HALLOWELL KMP1272PT Τελικό τελικό πάνελ D 12 H 72 Περγαμηνή | AA8UTN 1AET2 KMP1272PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι12 "72 "Τελικό πάνελ-€107.51
RFQ
HALLOWELL KMP1572PT Finished End Panel D 15 H 72 Περγαμηνή | AA8UTP 1AET3 KMP1572PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι15 "72 "Τελικό πάνελ-€113.65
RFQ
HALLOWELL KMP1872PT Τελικό τελικό πάνελ D 18 H 72 Περγαμηνή | AA8UTQ 1AET4 KMP1872PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι18 "72 "Τελικό πάνελ-€144.05
RFQ
HALLOWELL KMP2172PT Τελικό τελικό πάνελ D 21 H 72 Περγαμηνή | AA8UTR 1AET5 KMP2172PTΠεργαμηνήΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι21 "72 "Τελικό πάνελ-€173.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL KMP1860HG Ολοκληρωμένο τελικό πάνελ D 18 ιντσών Υ 60 ιντσών γκρι
€126.08 /μονάδα