HALLOWELL HBRL9648PL Ράφι μαζικού ραφιού 96 x 48 ίντσες ανοιχτό γκρι 3000 lb | AH6AJN 35UT82

HALLOWELL HBRL9648PL Ράφι χύδην ράφι 96 x 48 ιντσών ανοιχτό γκρι 3000 λίβρες

Είδος: AH6AJN Μοντέλο: HBRL9648PLCross Ref: 35UT82
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€243.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό ράφι ραφιών
ΧρώμαLight Gray
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Ύψος3.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού3000 λίβρες
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.37
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL HBRL4824PL Ράφι μάζας ράφι 48 x 24 ιντσών Ανοιχτό γκρι 3800 λίβρες | AH6AGX 35UT44 HBRL4824PL24 "3800 λίβρες48 "€121.33
HALLOWELL HBRL4836PL Μαζικό ράφι ραφιών 48 x 36 ίντσες ανοιχτό γκρι 3800 lb | AH6AGY 35UT45 HBRL4836PL36 "3800 λίβρες48 "€127.71
HALLOWELL HBRL4848PL Ράφι μαζικού ραφιού 48 x 48 ίντσες ανοιχτό γκρι 3800 lb | AH6AGZ 35UT46 HBRL4848PL48 "3800 λίβρες48 "€135.12
HALLOWELL HBRL4824P-PL Ράφι μάζας ράφι 48 x 24 ιντσών Ανοιχτό γκρι 3800 λίβρες | AH6AHA 35UT47 HBRL4824P-PL24 "3800 λίβρες48 "€170.98
HALLOWELL HBRL4836P-PL Ράφι μαζικής ραφής 48 x 36 ιντσών Ανοιχτό γκρι 3800 λίβρες | AH6AHB 35UT48 HBRL4836P-PL36 "3800 λίβρες48 "€202.65
HALLOWELL HBRL4848P-PL Ράφι μάζας ράφι 48 x 48 ιντσών Ανοιχτό γκρι 3800 λίβρες | AH6AHC 35UT49 HBRL4848P-PL48 "3800 λίβρες48 "€235.38
HALLOWELL HBRL4824WW-PL Ράφι μάζας ράφι 48 x 24 ιντσών Ανοιχτό γκρι 3800 λίβρες | AH6AHD 35UT50 HBRL4824WW-PL24 "3800 λίβρες48 "€263.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL HBRL9648PL Ράφι χύδην ράφι 96 x 48 ιντσών ανοιχτό γκρι 3000 λίβρες
€243.81 /μονάδα