HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Ανοιχτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ιντσών 12 Gauge Steel | AG9RVL 22CT61

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Open Modular Storage Unit 168 Inch 12 Gauge Steel

Στοιχείο: AG9RVL Μοντέλο: FKOPENSTOR-LG-SCross Ref: 22CT61
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,464.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε την Αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διαστάσεις78 "H x 48" W x 24 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βάσεων(1) 3 συρτάρι, (1) 6 συρτάρι
Αριθμός Ράφων5
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος168 "
Χωρητικότητα ραφιού700 λίβρες (Ράφια)
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας12 ga. Ατσάλι
Πλάτος επιφάνειας εργασίας72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 409.05
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός μονάδων ραφιών: 2
    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 24" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΥλικό ραφιώνΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Ανοιχτή μονάδα αποθήκευσης 132 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-Μ78 "H x 36" W x 24 "D132 "-ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€8,797.94
RFQ
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Open Modular Storage Unit 132 Inch 12 Gauge Steel | AG9RVJ 22CT59 ΦΚΟΠΕΝΣΤΟΡ-ΣΜ-Σ78 "H x 36" W x 24 "D132 "575 λίβρες (Ράφια)Ατσάλι12 ga. Ατσάλι€8,755.74
RFQ
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Ανοιχτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ίντσες σκληρό ξύλο | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 λίβρες (Ράφια)ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€12,442.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Open Modular Storage Unit 168 Inch 12 Gauge Steel
€12,464.24 /μονάδα