HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Open Modular Storage Unit 132 Inch 12 Gauge Steel | AG9RVJ 22CT59

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Open Modular Storage Unit 132 Inch 12 Gauge Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RVJ Μοντέλο: FKOPENSTOR-SM-SCross Ref: 22CT59

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,065.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε την Αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διαστάσεις78 "H x 36" W x 24 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βάσεων(1) 3 συρτάρι, (1) 6 συρτάρι
Αριθμός Ράφων5
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος132 "
Χωρητικότητα ραφιού575 λίβρες (Ράφια)
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας12 ga. Ατσάλι
Πλάτος επιφάνειας εργασίας60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 290.385
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)335.28
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός μονάδων ραφιών: 2
    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 18" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΥλικό ραφιώνΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Ανοιχτή μονάδα αποθήκευσης 132 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-Μ78 "H x 36" W x 24 "D132 "-ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€8,283.35
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Ανοιχτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ίντσες σκληρό ξύλο | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 λίβρες (Ράφια)ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€11,719.59
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Ανοιχτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ιντσών 12 Gauge Steel | AG9RVL 22CT61 FKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 λίβρες (Ράφια)Ατσάλι12 ga. Ατσάλι€11,481.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Open Modular Storage Unit 132 Inch 12 Gauge Steel
€8,065.46 /μονάδα