HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Μονάδα αποθήκευσης μικτής αρθρωτής μονάδας 132 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVR 22CT66

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Μικτή μονάδα αποθήκευσης 132 ιντσών σκληρού ξύλου

Στοιχείο: AG9RVR Μοντέλο: FKMIXEDSTOR-SM-MCross Ref: 22CT66
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,068.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διαστάσεις78 "H x 36" W x 24 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων4
Αριθμός βάσεων(1) 2 πόρτα, (1) 3 συρτάρι
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος132 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 lb. (Cabinet) / 575 lb. (Ράφια)
Υλικό ραφιώνΜοριοσανίδες
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο
Πλάτος επιφάνειας εργασίας60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 438.75
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)335.28
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γραφείων αποθήκευσης: 1
    • Αριθμός μονάδων ραφιών: 1
    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 18" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΥλικό ραφιώνΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S Μονάδα αποθήκευσης μικτής αρθρωτής μονάδας 132 ίντσας 12 Gauge | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 lb. (Cabinet) / 575 lb. (Ράφια)Ατσάλι12 ga. Ατσάλι€12,614.29
RFQ
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M Μικτή αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ίντσες σκληρό ξύλο | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-Μ78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 lb. (Cabinet) / 700 lb. (Ράφια)ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€16,157.89
RFQ
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S Μεικτή μονάδα αρθρωτής αποθήκευσης 168 ίντσες 12 μετρητής | AG9RVV 22CT69 FKMIXEDSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 lb. (Cabinet) / 700 lb. (Ράφια)Ατσάλι12 ga. Ατσάλι€15,778.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Μικτή μονάδα αποθήκευσης 132 ιντσών σκληρού ξύλου
€12,068.37 /μονάδα