HALLOWELL DRHC722484-3A-W-PT Ράφια χωρίς ράφι Μονάδα 1200 lb. | AH6APA 35UU86

HALLOWELL DRHC722484-3A-W-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 1200 λίβρες.

Στοιχείο: AH6APA Μοντέλο: DRHC722484-3A-W-PTCross Ref: 35UU86
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€731.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1000 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΣύρμα
Βάθος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού1200 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.67
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC722484-3A-W-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 1200 λίβρες.
€731.21 /μονάδα