HALLOWELL DRHC722484-3A-PT Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες Μονάδα 72 x 24 x 84 ίντσες | AH6ANF 35UU68

HALLOWELL DRHC722484-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 24 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6ANF Μοντέλο: DRHC722484-3A-PTCross Ref: 35UU68
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€265.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1000 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.88
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC722484-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 24 x 84 ίντσες
€265.66 /μονάδα