HALLOWELL A5721-18HG Προσθήκη στα ράφια Ύψος 87 ίντσας Πλάτος 48 ίντσας Βάθος 18 ίντσας | AA9AJU 1BLW8

HALLOWELL A5721-18HG Προσθήκη σε ράφια 87 ίντσες Ύψος 48 ίντσες πλάτος 18 ίντσες βάθος

Στοιχείο: AA9AJU Μοντέλο: A5721-18HGCross Ref: 1BLW8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€995.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος87 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων6
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού450 λίβρες
Στυλ ραφιώνΚλειστό
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧρώμαΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιώνΤύπος ραφιώνΠλάτοςφινίρισμαΤιμή
HALLOWELL 4513-18HG Ράφια μίζας 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18ΗΓ8Γκρί18 "500 λίβρεςΑνοικτόμίζα36 "Παλτό σε σκόνη€587.19
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Ράφια μίζας 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24ΗΓ8Γκρί24 "500 λίβρεςΑνοικτόμίζα36 "Παλτό σε σκόνη€688.09
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Ράφια μίζας 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12ΗΓ5Γκρί12 "375 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "Παλτό σε σκόνη€501.19
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Ράφια μίζας 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18ΗΓ5Γκρί18 "375 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "Παλτό σε σκόνη€589.38
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Ράφια μίζας 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24ΗΓ5Γκρί24 "350 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "Παλτό σε σκόνη€641.39
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Ράφια μίζας 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12ΗΓ6Γκρί12 "375 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "Παλτό σε σκόνη€501.83
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Ράφια μίζας 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18ΗΓ6Γκρί18 "375 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "Παλτό σε σκόνη€627.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL A5721-18HG Προσθήκη σε ράφια 87 ίντσες Ύψος 48 ίντσες πλάτος 18 ίντσες βάθος
€995.98 /μονάδα