HALLOWELL 5526-12HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης Βάθος 12 ιντσών 21 κάδοι | AG6CTE 35KU30

HALLOWELL 5526-12HG Starter Metal Bin Ράφια 12 ιντσών Βάθος 21 Κάδοι

Στοιχείο: AG6CTE Μοντέλο: 5526-12HGCross Ref: 35KU30
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€783.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια μεταλλικών δοχείων εκκίνησης
Βάθος κάδου11 "
Μπιν ύψος12 "
Πλάτος κάδου12 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14 ga. Δημοσιεύσεις, 20 ga. Ράφια
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος87 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων21

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200078

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΠλάτος κάδουΣυνολικό βάθοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
HALLOWELL 5525-12HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης Βάθος 12 ιντσών 14 κάδοι | AG6CRY 35KU24 5525-12ΗΓ11 "12 "18 "12 "14€722.52
RFQ
HALLOWELL 5525-18HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης βάθος 18 ιντσών 14 κάδοι | AG6CTA 35KU26 5525-18ΗΓ17 "12 "18 "18 "14€859.83
RFQ
HALLOWELL 5525-24HG Starter Metal Bin Ράφι 24 ιντσών Βάθος 14 Κάδοι | AG6CTC 35KU28 5525-24ΗΓ23 "12 "18 "24 "14€918.62
RFQ
HALLOWELL 5526-18HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης Βάθος 18 ιντσών 21 κάδοι | AG6CTG 35KU32 5526-18ΗΓ17 "12 "12 "18 "21€900.62
RFQ
HALLOWELL 5526-24HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης Βάθος 24 ιντσών 21 κάδοι | AG6CTJ 35KU34 5526-24ΗΓ23 "12 "12 "24 "21€1,016.20
RFQ
HALLOWELL 5527-12HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης Βάθος 12 ιντσών 36 κάδοι | AG6CTL 35KU36 5527-12ΗΓ11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "36€981.23
RFQ
HALLOWELL 5527-18HG Ράφια μεταλλικού δοχείου εκκίνησης βάθος 18 ιντσών AG36CTN 6KU35 5527-18ΗΓ17 "(32) 9 ", (4) 12"9"18 "36€1,141.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 5526-12HG Starter Metal Bin Ράφια 12 ιντσών Βάθος 21 Κάδοι
€783.80 /μονάδα