Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION SO1062710G Σωληνωτός Πνευματικός Τροχός 10 ίντσας 350 Lb | AD7BTW 4DE47

ALBION SO1062710G Σωληνοειδής πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BTW Μοντέλο: SO1062710GCross Ref: 4DE47
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
€28.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωληνωτός πνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION SO1062710G Σωληνοειδής πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb
€28.42 /μονάδα