HALLOWELL 5139-3612-5HG Additional Shelf Cold Rolled Steel - Pack Of 5 | AA9AMM 1BPL7

HALLOWELL 5139-3612-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβας - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9AMM Μοντέλο: 5139-3612-5HGCross Ref: 1BPL7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€318.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο ράφι
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge18
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος1.25 "
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Χωρητικότητα ραφιού1,100 λίβρες
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΣυνέλευσηΧρώμαΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαGaugeΎψοςΤιμή
HALLOWELL 5135-3612-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9ALN 1BNL4 5135-3612-5HG500 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί36 "12 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€219.41
HALLOWELL 5135-3618-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9ALP 1BNL5 5135-3618-5HG500 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί36 "18 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€262.41
HALLOWELL 5135-3624-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης - Συσκευασία 5 | AA9ALQ 1BNL6 5135-3624-5HG500 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί36 "24 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€312.80
HALLOWELL 5135-4812-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9ALR 1BNL7 5135-4812-5HG375 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί48 "12 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€344.96
HALLOWELL 5135-4818-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9ALT 1BNL8 5135-4818-5HG375 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί48 "18 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€445.08
HALLOWELL 5135-4824-5 Επιπλέον ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9ALU 1BNL9 5135-4824-5350 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί48 "24 "Παλτό σε σκόνη221.25 "€483.72
HALLOWELL 5138-3612-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβα - συσκευασία 5 | AA9AMF 1BPL1 5138-3612-5HG800 λίβρεςΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί36 "12 "Παλτό σε σκόνη201.25 "€268.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 5139-3612-5HG Πρόσθετο ράφι ψυχρής έλασης χάλυβας - Πακέτο 5
€318.10 /μονάδα