HALLOWELL 425S18SVA-ME Θήκη αποθήκευσης 22 Gauge 72 ίντσες H 48 ίντσες Πλάτος | AC6JZJ 34C212

HALLOWELL 425S18SVA-ME Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 72 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος

Είδος: AC6JZJ Μοντέλο: 425S18SVA-MEΚωδ. Σταυρού: 34C212
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,605.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού200 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.39
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουφινίρισμαGaugeΤιμή
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S18SV-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JBV 34A275 815S18SV-PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,219.91
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S24SV-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JBX 34A277 815S24SV-PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,325.15
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S18SV-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCM 34A291 825S18SV-PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,252.13
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S24SV-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCQ 34A294 825S24SV-PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,572.14
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S18SVA-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JDJ 34A312 815S18SVA-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,438.98
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S24SVA-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JDL 34A314 815S24SVA-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,567.84
RFQ
HALLOWELL 825S18SVA-PT Θήκη αποθήκευσης 20 Gauge 78 ίντσες H 48 ίντσες Πλάτος | AC6JEB 34A328 825S18SVA-PT48 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,718.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 425S18SVA-ME Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 72 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος
€1,605.07 /μονάδα