Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EJB24100 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 100 Amp 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NDU

SQUARE D EJB24100 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 100 Amp 480vac 2p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NDU Μοντέλο: EJB24100

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€880.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουEJB
Αριθμός Πολωνών2
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1115
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EJB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
SQUARE D EJB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€212.02
SQUARE D EJB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
SQUARE D EJB14030 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
SQUARE D EJB14035 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Ασφαλιστικός διακόπτης, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€225.18
SQUARE D EJB14060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EJB24100 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 100 Amp 480vac 2p 65kaic@480v
€880.24 /μονάδα