Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EJB14050 Ασφαλιστικός διακόπτης, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE

SQUARE D EJB14050 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8NDE Μοντέλο: EJB14050

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€225.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουEJB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση277V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5853
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.49

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D EJB14050 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος με χυτή θήκη που έχει σχεδιαστεί για χρήση με πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και πίνακες για την προστασία τους από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών μακράς και στιγμιαίας διαδρομής και εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα διακοπής 65 kA στα 480 V.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EJB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
SQUARE D EJB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€212.02
SQUARE D EJB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
SQUARE D EJB14030 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
SQUARE D EJB14035 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18
SQUARE D EJB14070 Διακόπτης με μπουλόνι, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC στα 480 V | AG8NDG EJB1407070A1277V€316.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EJB14050 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V
€225.18 /μονάδα