Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1800288 Υδραυλική γραναζωτή αντλία, Κυβισμός: 0.37 κυβικά In/Rev | AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Υδραυλική γραναζωτή αντλία, Κυβισμός: 0.37 κυβικά In/Rev

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7KYM Μοντέλο: 1800288Σταυρός: 4F665
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
€373.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΥπηρεσίεςΙσορροπημένη πίεση, με συνολική απόδοση 90% και χαμηλό θόρυβο
Εκτόπισμα0.37 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.4
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Μέγιστη. Συνεχές PSI4000
Μέγιστη. RPM4000
Ελάχ. RPM500
ΒάσηSAE A 2 μπουλόνι
Ονομαστικό GPM @ 1200 RPM1.9
Θύρες (είσοδος)7 / 8-14
Λιμάνια (έξοδος)3 / 4-16
ΠεριστροφήR
Επέκταση άξονα (In.)3/4 x 1-1 / 4 με πλήκτρα
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική γραναζωτή αντλία που χρησιμοποιεί ένα σετ γραναζιών για την άντληση υγρών υψηλού ιξώδους όπως λάδια, χρώματα, ρητίνες και τρόφιμα
    • Ο σχεδιασμός ισορροπημένης πίεσης διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του υγρού που αντλείται παρά τις διακυμάνσεις στην πίεση του συστήματος
    • Προσφέρει λειτουργία χαμηλού θορύβου και συνολική απόδοση 90%

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ανθεκτικό στο λάδι της αντλίας γραναζιών Haldex 1800288;

A. Τα περισσότερα γρανάζια Haldex διαθέτουν ελαστική τσιμούχα νιτριλίου ανθεκτική στο λάδι.

Ε. Πώς λειτουργεί μια υδραυλική γραναζωτή αντλία;

A. Οι υδραυλικές γραναζωτές αντλίες λειτουργούν παγιδεύοντας υγρό ανάμεσα στα δόντια των περιστρεφόμενων γραναζιών (δύο ή τριών) και μετακινούν μια κοιλότητα που περιστρέφεται αντί να παλινδρομεί. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούν λιγότερο υγρά υλικά για χημική συμβατότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτόπισμαGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIΜήκοςΜέγιστη. RPMΒάσηΠεριστροφήΤιμή
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Αντλία γραναζιού 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Αντλία γραναζιού 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Αντλία γραναζιού 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Αντλία γραναζιού 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Αντλία γραναζιού 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Αντλία γραναζιού 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Δεξιόστροφη€365.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Υδραυλική γραναζωτή αντλία, Κυβισμός: 0.37 κυβικά In/Rev
€373.41 /μονάδα