Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO T18-S4 Κολλητική μύτη 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12

HAKKO T18-S4 Μύτη συγκόλλησης Κωνική 0.125mm x 14.5mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LEF Μοντέλο: T18-S4Cross Ref: 32TW12

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος0.125 14.5 mm x mm
ΧαρακτηριστικάΚωνικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T15-JD16 Κόλλα συγκόλλησης Bnt Σμίλη 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x mm x 6 4.5 mmBent Σμίλη€35.83
Σμίλη μύτης συγκόλλησης HAKKO T19-D5 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 Τ19-Δ55.0 18 mm x mmΣμίλη€26.71
Μύτη συγκόλλησης HAKKO T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 15 mm x mmΚωνικό, βαρέων καθηκόντων€60.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO T18-S4 Μύτη συγκόλλησης Κωνική 0.125mm x 14.5mm
€14.94 /μονάδα