Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύτη συγκόλλησης HAKKO T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17

HAKKO Μύτη συγκόλλησης T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BYG Μοντέλο: T22-BL2Cross Ref: 32TW17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€60.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος0.5 15 mm x mm
ΧαρακτηριστικάΚωνικό, βαρέων καθηκόντων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T15-JD16 Κόλλα συγκόλλησης Bnt Σμίλη 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x mm x 6 4.5 mmBent Σμίλη€35.83
Σμίλη μύτης συγκόλλησης HAKKO T19-D5 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 Τ19-Δ55.0 18 mm x mmΣμίλη€26.71
HAKKO T18-S4 Κολλητική μύτη 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12 Τ18-S40.125 14.5 mm x mmΚωνικός€14.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO Μύτη συγκόλλησης T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm
€60.09 /μονάδα