GUARDIAN EQUIPMENT GFR1724 Πλύσιμο ματιών/Προσώπου, Επιτοίχια, Βαλβίδα 1/8 ίντσας, Ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CJ7EJU Μοντέλο: GFR1724
€1,122.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
Μπολ Ντιά.11 1 / 8 "
Ρυθμός ροής20 gpm
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μέγεθος εξόδου1 1 / 4 "
Ψεκασμός κεφαλής4
ΧαρακτηριστικάΤοίχου
Μέγεθος βαλβίδας1 / 8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ GFR1704 Πλύσιμο ματιών/Προσώπου, Τοποθετημένο στη βάση, Διάμετρος 11-1/8 ίντσες. Μπολ, 4 κεφαλή ψεκασμού | CJ7EJT GFR17043 / 4 "Τοποθετημένο βάθρο€1,909.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR1724 Πλύσιμο ματιών/Προσώπου, Επιτοίχια, Βαλβίδα 1/8 ίντσας, Ανοξείδωτο ατσάλι
€1,122.99 /μονάδα