GUARDIAN EQUIPMENT GFR1704 Πλύσιμο ματιών/προσώπου, Τοποθετημένο στη βάση, διάμετρος 11-1/8 ιντσών. Μπολ, 4 κεφαλή ψεκασμού

Είδος: CJ7EJT Μοντέλο: GFR1704
€1,909.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
Μπολ Ντιά.11 1 / 8 "
Ρυθμός ροής20 gpm
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγεθος εξόδου1 1 / 4 "
Ψεκασμός κεφαλής4
ΧαρακτηριστικάΤοποθετημένο βάθρο
Μέγεθος βαλβίδας3 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GURDIAN GFR1724 Πλύση ματιών/Προσώπου, Επιτοίχια, Βαλβίδα 1/8 ίντσας, Ανοξείδωτος χάλυβας | CJ7EJU GFR17241 / 2 "Τοίχου€1,122.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR1704 Πλύσιμο ματιών/προσώπου, Τοποθετημένο στη βάση, διάμετρος 11-1/8 ιντσών. Μπολ, 4 κεφαλή ψεκασμού
€1,909.76 /μονάδα