ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1540HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλυσίματος ματιών 16 γαλόνι 0.5 gpm | AH8EUG 38NJ19

GUARDIAN EQUIPMENT G1540HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών 16 γαλόνι 0.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EUG Μοντέλο: G1540HTRCross Ref: 38NJ19

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,440.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών
Καλύμματαπλαστικός
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος23 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής16.0 gal.
Άδειο βάρος19 λίβρες
Πλήρες βάρος164 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GURDIAN G1540 Σταθμός πλύσης ματιών, Πράσινο, Ύψος 20 1/4 ίντσας, Πλάτος 21 1/4 ίντσας, Βάθος 18 1/4 ίντσας | CJ2DKK 2LVL4 G1540Πλύσιμο ματιών€486.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1540HTR Θερμαινόμενος σταθμός πλύσης ματιών 16 γαλόνι 0.5 gpm
€3,440.54 /μονάδα