GUARDAIR 75LJ072AA Air Gun, Chrome, 76-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6

GUARDAIR 75LJ072AA Air Gun, Chrome, 76-1/4 Inch μήκος, 120 Psi

Στοιχείο: AE3UMP Μοντέλο: 75LJ072AACross Ref: 5GAU6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€48.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα34 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης72 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA104
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου72 "
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή2 λίβρα
Συνολικό μήκος76.25 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8595
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)200.15
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR 75LJ006AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 10-1/2 Inch Length | AA8LEF 19A840 75LJ006ΑΑ-Μεταλλικός--1045 / 8 "2 λίβρα10.5 "€31.65
GUARDAIR 75LJ018AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 22-1/2 Inch Length | AA8LEG 19A841 75LJ018ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ048AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 52-1/2 Inch Length | AA8LEH 19A842 75LJ048ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα52.5 "€42.40
GUARDAIR 75LJ012AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 16 Inch Length | AB3BYE 1RF80 75LJ012ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 28 Inch Length | AB3BYF 1RF81 75LJ024ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα28 "€36.26
GUARDAIR 75LJ036AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 40 Inch Length | AB3BYG 1RF82 75LJ036ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2.1 λίβρα40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA Air Gun, Chrome, 64-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060ΑΑ-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα64.25 "€45.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75LJ072AA Air Gun, Chrome, 76-1/4 Inch μήκος, 120 Psi
€48.54 /μονάδα