Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 75LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 28 Inch Length | AB3BYF 1RF81

GUARDAIR 75LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, Μήκος 28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BYF Μοντέλο: 75LJ024AACross Ref: 1RF81
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
€36.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα34 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA107
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή2 λίβρα
Συνολικό μήκος28 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)77.22
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR 75LJ006AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 10-1/2 Inch Length | AA8LEF 19A840 75LJ006ΑΑ-Μεταλλικός--1045 / 8 "2 λίβρα10.5 "€31.65
GUARDAIR 75LJ018AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 22-1/2 Inch Length | AA8LEG 19A841 75LJ018ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ048AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 52-1/2 Inch Length | AA8LEH 19A842 75LJ048ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα52.5 "€42.40
GUARDAIR 75LJ012AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 16 Inch Length | AB3BYE 1RF80 75LJ012ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ036AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 40 Inch Length | AB3BYG 1RF82 75LJ036ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2.1 λίβρα40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA Air Gun, Chrome, 64-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060ΑΑ-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα64.25 "€45.47
GUARDAIR 75LJ072AA Air Gun, Chrome, 76-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072ΑΑ-Chrome--1041/8 "(F) NPT2 λίβρα76.25 "€48.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, Μήκος 28 ίντσες
€36.26 /μονάδα