GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 Channel | AE4RAH 5MKK4

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 Channel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RAH Μοντέλο: CL2X150-5GDCross Ref: 5MKK4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€617.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Hose Bridge
Ύψος καναλιού1.5 "
Κανάλι Πλάτος1.5 "
Κανάλια5
ΧρώμαΠορτοκαλί / Μαύρο
Στυλ σύνδεσηΟστό σκύλου
Ύψος2"
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου10,500 (ελαστικό), 21,000 (άξονας) lb.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 2 "
Αριθμός καναλιών2
ΣτυλΠτώση
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4275
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 Channel
€617.62 /μονάδα