Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRUVLOK 1330026070 Butterfly Valve, 8100 Low Profile, Grooved Style, Ductile Iron, 2 1/2 Inch Pipe Size | CR3MJG 60WR81

GRUVLOK 1330026070 Βαλβίδα πεταλούδας, 8100 χαμηλού προφίλ, αυλακωτό στυλ, όλκιμο σίδερο, μέγεθος σωλήνα 2 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3MJG Μοντέλο: 1330026070Cross Ref: 60WR81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€829.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRUVLOK FIG 70G Βαλβίδα Πεταλούδας | CF4GFW ΣΧ. 70G-
RFQ
GRUVLOK FIG 7600 Βαλβίδα Πεταλούδας | CF4GHX FIG. 7600-
RFQ
GRUVLOK FIG 7700 Βαλβίδα πεταλούδας | CF4GJD FIG. 7700-
RFQ
GRUVLOK FIG 8000GR Βαλβίδα πεταλούδας | CF4GJG ΣΧΗΜΑ 8000GR-
RFQ
GRUVLOK FIG AN7722-3A Βαλβίδα πεταλούδας | CF4GMP ΣΧ. ΑΝ7722-3Α-
RFQ
GRUVLOK FIG B333 Βαλβίδα πεταλούδας μεγάλης διαμέτρου με μηχανισμό κίνησης | CF4GZQ ΕΙΚ. Β333-
RFQ
GRUVLOK FIG B480 Βαλβίδα πεταλούδας, αυλακωτό άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα, λαβή μοχλού | CF4GZR ΕΙΚ. Β480-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRUVLOK 1330026070 Βαλβίδα πεταλούδας, 8100 χαμηλού προφίλ, αυλακωτό στυλ, όλκιμο σίδερο, μέγεθος σωλήνα 2 1/2 ίντσας
€829.00 /μονάδα