GRUVLOK

Τα κεντρικά γραφεία του Gruvlok βρίσκονται στη διεύθυνση 2 Holland Way Exeter, New Hampshire. Κατασκευάζει αυλακωτούς συνδέσμους, βαλβίδες, εξαρτήματα και εξοπλισμό. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

υλικού

Χειρισμός υλικού

HVAC και Ψύξη

Εργαλεία Χειρός

Electrical

πρώτες ύλες

Συνδετήρες

Λίπανση

Υδραυλικά Φίλτρα

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

Σχετικά με το GRUVLOK

Η Gruvlok, θυγατρική της Anvil International, είναι κορυφαίος κατασκευαστής εξαρτημάτων σωλήνων και βαλβίδων για μηχανικές εφαρμογές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρμογές πυροπροστασίας. Ο εκτενής κατάλογος Anvil Gruvlok περιλαμβάνει βαλβίδες πεταλούδας και εξαρτήματα σιδερένιων σωλήνων, όπως συνδέσμους, σφιγκτήρες, προσαρμογείς, μπλουζάκια, φλάντζες και καπάκια. Σειρά Gruvlok 7001 ζεύξεις είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ASME, ASTM και NFPA και είναι κατάλληλα για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ σωλήνων παρόμοιου μεγέθους. Αυτοί οι εύκαμπτοι ακραίοι σωλήνες περιλαμβάνουν μια αυλακωτή σύνδεση και ένα σώμα από όλκιμο σίδηρο με φλάντζα EPDM για μακροχρόνια στεγανοποίηση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι ικανά να χειρίζονται φορτία που κυμαίνονται μεταξύ 12000 και 35000 lb και μπορούν να αντέξουν πιέσεις έως και 750 psi. Οι βαλβίδες πεταλούδας της σειράς 7700 της μάρκας διευκολύνουν τη σύνδεση στελέχους με δίσκο για σφάλμα μηδενικής οπισθοχώρησης και μια εγκατάσταση φόρτωσης DISC-TO-SEAT που διατηρεί στεγανή στεγανοποίηση στελέχους, ανεξάρτητα από τη θέση του δίσκου. Αυτές οι βαλβίδες διατίθενται σε διαμέτρους κύκλων μπουλονιών 3 & 5 ιντσών και σε παραλλαγές με γρανάζια και χειρολαβή με μοχλό.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτοί οι σύνδεσμοι & εξαρτήματα Gruvlok είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Ως εκ τούτου, παραδίδονται σε συσκευασίες που αποτελούνται από πολλά τεμάχια. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέχει κάποιος όταν χρησιμοποιεί τα εξαρτήματα Gruvlok;

  • Ελέγξτε τα άκρα των σωλήνων για σωστές διαστάσεις με αυλακώσεις και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει εσοχές, προεξοχές ή άλλα ελαττώματα που θα εμπόδιζαν τη σωστή σφράγιση της φλάντζας.
  • Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού Gruvlok στην εξωτερική επιφάνεια και σφραγίστε τα χείλη της φλάντζας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρη η επιφάνεια της φλάντζας πρέπει να λιπαίνεται.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν κολλάνε ξένα σωματίδια στις λιπασμένες επιφάνειες.

Πώς να εγκαταστήσετε μια φλάντζα;

  • Τοποθετήστε τη φλάντζα πάνω από το άκρο του σωλήνα, διασφαλίζοντας ότι το χείλος της φλάντζας δεν προεξέχει από το άκρο του σωλήνα.
  • Γυρίστε τη φλάντζα προς τα έξω και λιπάνετε και σύρετέ την πάνω από το άκρο του σωλήνα.
  • Τραβήξτε το παρέμβυσμα στη θέση του κεντρώνοντάς το μεταξύ των αυλακώσεων σε κάθε σωλήνα αφού ευθυγραμμίσετε τα δύο άκρα του σωλήνα.
  • Η φλάντζα δεν πρέπει να εκτείνεται μέσα στην αυλάκωση σε κανέναν σωλήνα.
  • Αφαιρέστε το ένα παξιμάδι και χαλαρώστε το άλλο παξιμάδι.
  • Τοποθετήστε ένα περίβλημα πάνω από τη φλάντζα, διασφαλίζοντας ότι τα κλειδιά του περιβλήματος εφαρμόζουν στις αυλακώσεις του σωλήνα.
  • Περιστρέψτε το άλλο περίβλημα πάνω από τη φλάντζα και μέσα στις αυλακώσεις και στους δύο σωλήνες, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα και η εσοχή κάθε περιβλήματος έχουν συνδεθεί σωστά.
  • Τοποθετήστε ξανά το μπουλόνι και σφίξτε και τα δύο παξιμάδια εναλλάξ & ομοιόμορφα, διατηρώντας τα κενά μεταξύ των μαξιλαριών των μπουλονιών σε ομοιόμορφη απόσταση.

Πώς να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του συνδέσμου;

Επιθεωρήστε οπτικά και τις δύο πλευρές του συνδέσμου για να βεβαιωθείτε ότι τα κενά μεταξύ των μαξιλαριών των μπουλονιών είναι ομοιόμορφα και παράλληλα. Πριν τεθεί σε λειτουργία ο σύνδεσμος, πρέπει να διορθωθούν τυχόν αποκλίσεις.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά