Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN40 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσας NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV

GROZ 36JN40 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσας NPT 17 cfm 220 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XCV Μοντέλο: 36JN40

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€21.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα γενικής χρήσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Εύρος Ύψους3 έως 4 "
Κατηγορία ISO1
Μέγιστη. Ροή17 cfm
Μέγιστη. Ρυθμός ροής17 έως 50 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου220 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.19 "
συνολικό πλάτος1.57 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης7 έως 145 psi
Σειρά1 έως 2 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποιήσεις προϊόντων: Ρυθμιστής αέρα γενικής χρήσης
    • Supercedes Dynaflo 0425916, Δίας 42007740

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ΎψουςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΣειράΤιμή
GROZ 36JN41 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσας NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413 έως 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 έως 2 "€21.60
GROZ 36JN42 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσας NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36JN425 έως 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 έως 3 "€34.22
GROZ 36JN43 Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 έως 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 έως 3 "€45.35
GROZ 36JN44 Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 έως 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 έως 3 "€55.90
GROZ 36JN45 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456 έως 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 έως 4 "€161.41
GROZ 36JN46 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466 έως 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 έως 4 "€158.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN40 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσας NPT 17 cfm 220 psi
€21.28 /μονάδα